AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2906808 TTC-6-2XTVSD-24DC-PT SPD SEGNALE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2906808 TTC-6-2XTVSD-24DC-PT SPD SEGNALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale DC - 24...24 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 0.5 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 21 V

  • Tensione massima continuativa DC - 30 V

  • Corrente nominale di carico - 6 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626135724

Codice prodotto

PHC2906808

Cod. produttore

2906808

Produttore

PHC

Tensione nominale DC:

24...24 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

0.5 kA

Tensione massima continuativa AC:

21 V

Tensione massima continuativa DC:

30 V

Corrente nominale di carico:

6 A

Livello di protezione filo-terra:

45 V

Frequenza di taglio:

0.96 MHz

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento 1:

Morsetto

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Versione antideflagrante:

no

Installazione a ingombro ridotto grazie allo spessore compatto di soli 6,2 mm. Installazione rapida e senza utensili dei dispositivi di protezione contro le sovratensioni grazie alla connessione Push-in.