AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2906062 ELR H3-IES-PT-24DC/500AC-2-T RELE STATIC

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2906062 ELR H3-IES-PT-24DC/500AC-2-T RELE STATIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviamento motore - Avviamento diretto

  • Classe di intervento - CLASSE 10

  • Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...19.2 V

  • Con sganciatore di cortocircuito - no

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626024714

Codice prodotto

PHC2906062

Cod. produttore

2906062

Produttore

PHC

Tipo di avviamento motore:

Avviamento diretto

Classe di intervento:

CLASSE 10

Tensione nominale di comando Us DC:

19.2...19.2 V

Con sganciatore di cortocircuito:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:

2.4 A

Corrente nominale di impiego Ie:

2.4 A

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

0.18...2.4 A

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione con morsetto a molla

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Connessione con morsetto a molla

Possibilità di montaggio su guida:

Numero di elementi di comando:

1

Adatto per arresto di emergenza:

Reset esterno possibile:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

107.5 mm

Profondità:

114 mm

Motorstarter ibridi; funzioni: Avvio del motore, Protezione motore, Arresto d'emergenza, Maggiore resistenza alla tensione transitoria, ATEX; ingresso: 24 V DC; uscita: 3~, 500 V AC, 2,4 A; Connessione Push-in