AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2905341 VAL-SEC-T2-1S-350 SPD TIPO 2

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Livello di protezione - 1.5 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 240 V

  • Tensione massima continuativa AC - 350 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356948043

Codice prodotto

PHC2905341

Cod. produttore

2905341

Produttore

PHC

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Livello di protezione:

1.5 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

240 V

Tensione massima continuativa AC:

350 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Dimensione / Misura:

1 modulo

Classe di prova tipo 2:

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

16 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

25 mm²

Livello di protezione L-N:

1.5 kV

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Fusible di backup integrato:

no

Scaricatore a varistore privo di correnti di dispersione. Scaricatori a gas ad alte prestazioni per la protezione N/PE. A innesto. Basso livello di protezione di 1,5 kV. Indicazione ottica, meccanica di stato. A scelta con contatto FM libero da potenziale.