AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2905215 PLC-HPT-24DC/230AC/10 RELE IBRIDO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2905215 PLC-HPT-24DC/230AC/10 RELE IBRIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...253 V

  • Tipo di tensione di uscita - AC

  • Corrente nominale di impiego Ie - 10 A

  • Con indicazione LED -

  • Tipo di uscita digitale - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356927307

Codice prodotto

PHC2905215

Cod. produttore

2905215

Produttore

PHC

Tensione di uscita:

24...253 V

Tipo di tensione di uscita:

AC

Corrente nominale di impiego Ie:

10 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Relè ibrido a stato solido PLC-Interface incl. relè di bypass con connessione push-in, per il montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V AC - 253 V AC/10 A