PHOENIX CONTACT - PHC2904613 QUINT4-PS/1AC/110DC/4 ALIMENTATORE - 2904613

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 110...135 V
Max. corrente di uscita 1 - 6 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V
Tensione nominale di alimentazione DC - 110...250 V
Confezione
1 PZ
EAN
4063151023461
Codice prodotto
PHC2904613
Cod. produttore
2904613
Produttore
PHC
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
110...135 V
Max. corrente di uscita 1:
6 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione nominale di alimentazione DC:
110...250 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
440 W
Valore nominale corrente d'uscita 1:
4 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
110 V
Potenza assorbita:
474 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
100...240 V
Larghezza:
70 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
130 mm
Profondità:
125 mm
Altezza:
130 mm
Grado di protezione (IP):
IP20