AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2904610 QUINT4-PS/1AC/48DC/5 ALIMENTATORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2904610 QUINT4-PS/1AC/48DC/5 ALIMENTATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita 1 - 48...56 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 10 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione di uscita 3 - 48...56 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626355061

Codice prodotto

PHC2904610

Cod. produttore

2904610

Produttore

PHC

Tensione di uscita 1:

48...56 V

Max. corrente di uscita 1:

10 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di uscita 3:

48...56 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

110...250 V

Tensione di uscita 2:

48...48 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

240 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

5 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

48 V

Max. corrente di uscita 2:

6.25 A

Tensione in uscita stabilizzata:

Potenza assorbita:

271 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

100...240 V

Larghezza:

50 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

130 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

125 mm

Altezza:

130 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

Installabile a parete:

no

Larghezza in numero di moduli:

1

Larghezza di incasso:

50 mm

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Tipo di protezione (NEMA):

2

Il controllo funzionale preventivo comunica gli stati operativi critici prima del verificarsi degli errori. Tramite NFC le soglie di intervento e le curve regolabili massimizzano l'affidabilità degli impianti. Riserva di potenza per l'ampliamento semplificato degli impianti tramite il boost statico con una potenza costante fino a 125 % e attivazione di carichi elevati tramite il boost dinamico fino al 200 % per 5 s. Elevata immunità ai disturbi grazie allo scaricatore a gas integrato e a un tempo di tamponamento delle interruzioni di rete di oltre 20 millisecondi. Design robusto grazie alla custodia in metallo e all'ampio range di temperature da - 40 °C a + 70 °C. Impiego universale grazie all'ampio range di ingressi disponibili e al pacchetto di omologazioni internazionali.