AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2904602 QUINT4-PS/1AC/24DC/20 ALIMENTATORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 24...29 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 30 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356985352

Codice prodotto

PHC2904602

Cod. produttore

2904602

Produttore

PHC

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

24...29 V

Max. corrente di uscita 1:

30 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

110...250 V

Tensione di uscita 2:

24...24 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

480 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

20 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Potenza assorbita:

520 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

100...240 V

Larghezza:

70.1 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

130 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

125 mm

Altezza:

130.7 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

70 mm

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

La tecnologia SFB attiva gli interruttori magnetotermici standard in modo selettivo, mentre le altre utenze collegate continuano a lavorare in parallelo. Il controllo funzionale preventivo comunica gli stati operativi critici prima del verificarsi degli errori. Tramite NFC le soglie di intervento e le curve regolabili massimizzano l'affidabilità degli impianti. Semplice ampliamento degli impianti con il boost statico, attivazione di carichi elevati con il boost dinamico. Elevata immunità ai disturbi grazie allo scaricatore a gas integrato e a un tempo di tamponamento delle interruzioni di rete di oltre 20 millisecondi. Design robusto grazie alla custodia in metallo e all'ampio range di temperature da - 40 °C a + 70 °C. Impiego universale grazie all'ampiorange di ingressi disponibili e al pacchetto di omologazioni internazionali.