AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2904599 QUINT4-PS/1AC/24DC/3.8/SC ALIMENTATORE - 2904599

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2904599 QUINT4-PS/1AC/24DC/3.8/SC ALIMENTATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 24...28 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 7 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione di uscita 3 - 24...28 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626156057

Codice prodotto

PHC2904599

Cod. produttore

2904599

Produttore

PHC

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

24...28 V

Max. corrente di uscita 1:

7 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di uscita 3:

24...28 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

110...250 V

Tensione di uscita 2:

24...24 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

90 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

3.8 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Max. corrente di uscita 2:

7 A

Tensione in uscita stabilizzata:

Potenza assorbita:

104 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

100...240 V

Larghezza:

45 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

99 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

90 mm

Altezza:

99 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

Installabile a parete:

no

Larghezza in numero di moduli:

1

Larghezza di incasso:

45 mm

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Tipo di protezione (NEMA):

2

Attivazione di carichi elevati con il Boost dinamico. Il controllo funzionale preventivo comunica gli stati operativi critici prima del verificarsi degli errori. Risparmio di spazio nell'armadio di comando grazie alla forma sottile e piatta.