AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2903799 VIP-3/PT/PDM-2/32 MODULO VARIOFACE - 2903799

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2903799 VIP-3/PT/PDM-2/32 MODULO VARIOFACE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Massima corrente nominale - 30 A

  • Numero di poli - 2

  • Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo) - 0.25...6 mm²

  • Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda - 0.25...4 mm²

  • Numero di morsetti per polo - 16

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356796736

Codice prodotto

PHC2903799

Cod. produttore

2903799

Produttore

PHC

Massima corrente nominale:

30 A

Numero di poli:

2

Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):

0.25...6 mm²

Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:

0.25...4 mm²

Numero di morsetti per polo:

16

Larghezza:

67.3 mm

Altezza:

75.8 mm

Con barra di terra:

no

Profondità:

63 mm

Con barra di neutro:

no

Modulo con morsettiera di distribuzione per quadri di distribuzione Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2903799 - VIP-3 PT PDM-2 32 MODULO VARIOFACE