AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2903780 VIP-2/PT/D15SUB/F MODULO D INTERFACCIA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2903780 VIP-2/PT/D15SUB/F MODULO D INTERFACCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione con morsetto a molla

  • Numero di poli - 15

  • Tensione nominale - 25 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - D-Sub

  • Corrente nominale - 2 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356796552

Codice prodotto

PHC2903780

Cod. produttore

2903780

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione con morsetto a molla

Numero di poli:

15

Tensione nominale:

25 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

D-Sub

Corrente nominale:

2 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Profondità:

63 mm

Larghezza:

46.9 mm

Altezza:

72.1 mm

Modulo VARIOFACE con connessione Push-in e connettore femmina D-SUB miniaturizzato per l'installazione su guide di montaggio NS 35, n. poli: 15