AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2903693 REL-OR3/LDP-24DC/3X21 RELE SINGOLO

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 20.4...26.4 V

  • Completo di zoccolo - no

  • Numero di contatti di scambio - 3

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356759069

Codice prodotto

PHC2903693

Cod. produttore

2903693

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us DC:

20.4...26.4 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

3

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

35 mm

Altezza:

35 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

54.4 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Relè Octal a innesto con contatti di potenza, 3 contatti di scambio, tasto di prova, diodo di smorzamento, segnalazione meccanica di stato, polarità A1+, A2-, tensione di ingresso: 24 V DC