AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2903478 CABLE-FCN40/1X50/ 2,0M/IP/MEL CAVI

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2903478 CABLE-FCN40/1X50/ 2,0M/IP/MEL CAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Numero di poli - 50

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356743297

Codice prodotto

PHC2903478

Cod. produttore

2903478

Produttore

PHC

Lunghezza:

2 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Numero di poli:

50

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda di ingresso PLC:

Adatto per scheda di uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Cavo intestato; controllore: Mitsubishi Electric MELSEC L, MELSEC Q, Honeywell MasterLogic ML200; collegamento 1: Connettore Fujitsu (1x 40-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 2 m