AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2903294 RIF-3-RPT-LDP-24DC/3X21 MODULO PORTA REL

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 20.4...26.4 V

  • Completo di zoccolo -

  • Numero di contatti di scambio - 3

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4046356732710

Codice prodotto

PHC2903294

Cod. produttore

2903294

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us DC:

20.4...26.4 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

3

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

40 mm

Altezza:

102.75 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

90 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo portarelè montato con connessione push-in, composto da: base relè, relè a contatto di potenza e leva di fissaggio. Esecuzione contatti: 3 contatti di scambio. Tensione di ingresso 24 V DC