AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2903056 DFLK-D37 SUB/M/FKCT MODULO PASSAPARETE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2903056 DFLK-D37 SUB/M/FKCT MODULO PASSAPARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione con morsetto a molla

  • Numero di poli - 37

  • Tensione nominale - 30 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - D-Sub

  • Corrente nominale - 2.5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356709439

Codice prodotto

PHC2903056

Cod. produttore

2903056

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione con morsetto a molla

Numero di poli:

37

Tensione nominale:

30 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

D-Sub

Corrente nominale:

2.5 A

Metodo di montaggio:

Altri

Profondità:

46 mm

Larghezza:

38 mm

Altezza:

128.4 mm

Modulo passaparete VARIOFACE, collegamento 1: Connettore maschio D-SUB 1x 37-poli, collegamento 2: Connessione a molla Push-in 40-poli