PHOENIX CONTACT - PHC2902646 TRIO-PS/1AC/5DC/10 ALIMENTATORE - 2902646

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 4.5...6 V
Max. corrente di uscita 1 - 10 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 85...264 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4046356669672
Codice prodotto
PHC2902646
Cod. produttore
2902646
Produttore
PHC
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
4.5...6 V
Max. corrente di uscita 1:
10 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
85...264 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione di uscita 2:
4.5...4.5 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
50 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
10 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
5 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
131.4 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
85...264 V
Larghezza:
40.05 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
130 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
115 mm
Altezza:
130.1 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
40 mm
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno



