AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2901063 ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-2-SP RELE STATIC

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2901063 ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-2-SP RELE STATIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviamento motore - Avviamento inverso

  • Classe di intervento - Altri

  • Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...30 V

  • Con sganciatore di cortocircuito - no

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356577861

Codice prodotto

PHC2901063

Cod. produttore

2901063

Produttore

PHC

Tipo di avviamento motore:

Avviamento inverso

Classe di intervento:

Altri

Tensione nominale di comando Us DC:

19.2...30 V

Con sganciatore di cortocircuito:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:

2.4 A

Corrente nominale di impiego Ie:

2.4 A

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

0.18...2.4 A

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Connessione a vite

Possibilità di montaggio su guida:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

107 mm

Profondità:

113.65 mm

Motor starter Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2901063 - ELR H5-I-SC- 24DC 500AC-2-SP Rele static