AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2900568 ELR H3-IES-SC-230AC/500AC-2 RELE STATICO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2900568 ELR H3-IES-SC-230AC/500AC-2 RELE STATICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 85...253 V

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 85...253 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356526142

Codice prodotto

PHC2900568

Cod. produttore

2900568

Produttore

PHC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

85...253 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

85...253 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Risparmio di cablaggio. Lunga durata. Risparmio di spazio. Commutazione esente da usura.