AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2900398 PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R RELE STATO SOLI

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V

  • Tensione di uscita - 5...33 V

  • Corrente nominale di impiego Ie - 10 A

  • Con indicazione LED -

  • Tipo di uscita digitale - Elettronico

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356506960

Codice prodotto

PHC2900398

Cod. produttore

2900398

Produttore

PHC

Tensione di ingresso:

19.2...28.8 V

Tensione di uscita:

5...33 V

Corrente nominale di impiego Ie:

10 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Elevata resistenza alle vibrazioni e agli urti. Commutazioni senza usura.