AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2900391 PLC-OPT- 24DC/110DC/3RW OPTOACCOPPIATORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 16.8...30 V

  • Tensione di uscita - 12...140 V

  • Corrente nominale di impiego Ie - 3 A

  • Con indicazione LED -

  • Tipo di uscita digitale - Elettronico

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356508964

Codice prodotto

PHC2900391

Cod. produttore

2900391

Produttore

PHC

Tensione di ingresso:

16.8...30 V

Tensione di uscita:

12...140 V

Corrente nominale di impiego Ie:

3 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Campo tensione di ingresso 0,7-1,25 x UN. Range di temperature da -25 °C a +70 °C.