PHOENIX CONTACT - PHC2900372 PLC-OPT-120UC/230AC/1 RELE - 2900372

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 108...132 V
Tipo di tensione in ingresso - AC
Tensione di uscita - 24...253 V
Tipo di tensione di uscita - AC
Corrente nominale di impiego Ie - 0.75 A
Confezione
10 PZ
EAN
4046356508834
Codice prodotto
PHC2900372
Cod. produttore
2900372
Produttore
PHC
Tensione di ingresso:
108...132 V
Tipo di tensione in ingresso:
AC
Tensione di uscita:
24...253 V
Tipo di tensione di uscita:
AC
Corrente nominale di impiego Ie:
0.75 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Elettronico


