AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2900364 PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 RELE - 2900364

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V

  • Tensione di uscita - 3...33 V

  • Corrente nominale di impiego Ie - 3 A

  • Con indicazione LED -

  • Tipo di uscita digitale - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356508780

Codice prodotto

PHC2900364

Cod. produttore

2900364

Produttore

PHC

Tensione di ingresso:

19.2...28.8 V

Tensione di uscita:

3...33 V

Corrente nominale di impiego Ie:

3 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Ponticelli a innesto funzionali. Interruttore a tensione zero con uscita AC. Circuito di ingresso integrato. Elevato potere di interruzione.