AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2900352 PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 RELE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2900352 PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V

  • Tensione di uscita - 3...48 V

  • Corrente nominale di impiego Ie - 0.1 A

  • Con indicazione LED -

  • Tipo di uscita digitale - Elettronico

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356508636

Codice prodotto

PHC2900352

Cod. produttore

2900352

Produttore

PHC

Tensione di ingresso:

19.2...28.8 V

Tensione di uscita:

3...48 V

Corrente nominale di impiego Ie:

0.1 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Ponticelli a innesto funzionali. Elevato potere di interruzione. Circuito di ingresso integrato. Interruttore a tensione zero con uscita AC.