AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2885906 EMD-SL-LL-230 RELE DI CONTROLLO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2885906 EMD-SL-LL-230 RELE DI CONTROLLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Principio fisico di misura - Conduttivo

  • Numero di ingressi per elettrodi - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Sensibilità regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356144148

Codice prodotto

PHC2885906

Cod. produttore

2885906

Produttore

PHC

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Principio fisico di misura:

Conduttivo

Numero di ingressi per elettrodi:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Sensibilità regolabile:

Con morsetti estraibili:

no

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

230...230 V

Numero di contatti di scambio:

2

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

0...0 V

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

90 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

230...230 V

Relè di controllo livello Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2885906 - EMD-SL-LL-230 Rele di controllo