AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2885278 EMD-SL-3V-400-N MODULO DI CONTROLLO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2885278 EMD-SL-3V-400-N MODULO DI CONTROLLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione misurabile 1 - 280...520 V

  • Tipo di tensione misurabile - AC

  • Rilevamento sottotensione trifase possibile - no

  • Rilevamento sottotensione monofase possibile - no

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918996512

Codice prodotto

PHC2885278

Cod. produttore

2885278

Produttore

PHC

Tensione misurabile 1:

280...520 V

Tipo di tensione misurabile:

AC

Rilevamento sottotensione trifase possibile:

no

Rilevamento sottotensione monofase possibile:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Rilevamento sovratensione monofase possibile:

no

Rilevamento sovratensione trifase possibile:

no

Possibilità di isteresi trifase:

Possibilità di isteresi monofase:

no

Rilevamento sottotensione DC possibile:

no

Con morsetti estraibili:

no

Campo di controllo tensione:

69...480 V

Rilevamento sovratensione DC possibile:

no

Rilevamento finestra tensione DC possibile:

no

Numero di contatti di scambio:

1

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

113 mm

Relè di controllo tensione Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2885278 - EMD-SL-3V-400-N Modulo di controllo