AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2868651 STEP-PS/ 1AC/24DC/2.5 ALIMENTATORE - 2868651

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2868651 STEP-PS/ 1AC/24DC/2.5 ALIMENTATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 22.5...29.5 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 2.5 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4046356163224

Codice prodotto

PHC2868651

Cod. produttore

2868651

Produttore

PHC

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

22.5...29.5 V

Max. corrente di uscita 1:

2.5 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

95...250 V

Tensione di uscita 2:

22.5...22.5 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

60 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

2.5 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Potenza assorbita:

124.3 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

100...240 V

Larghezza:

72 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

90 mm

Montaggio diretto possibile:

Profondità:

61 mm

Altezza:

90 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

Installabile a parete:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Larghezza di incasso:

72 mm

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Montaggio flessibile grazie al semplice inserimento a scatto sulla guida di supporto oppure montaggio a pannello. Alimentazione affidabile grazie all'elevato MTBF (Mean Time Between Failure) superiore a 500.000 ore e curva caratteristica U/I.