PHOENIX CONTACT - PHC2868567 STEP-PS/ 1AC/12DC/1.5 ALIMENTATORE - 2868567

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 12...12 V
Max. corrente di uscita 1 - 1.5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V
Tensione di uscita regolabile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4046356292924
Codice prodotto
PHC2868567
Cod. produttore
2868567
Produttore
PHC
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
12...12 V
Max. corrente di uscita 1:
1.5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di uscita regolabile:
no
Tensione nominale di alimentazione DC:
95...250 V
Tensione di uscita 2:
12...12 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
18 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
1.5 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
12 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
37.9 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
100...240 V
Larghezza:
36 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
90 mm
Montaggio diretto possibile:
sì
Profondità:
61 mm
Altezza:
90 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
no
Larghezza in numero di moduli:
2
Larghezza di incasso:
36 mm
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno


