PHOENIX CONTACT - PHC2866792 QUINT-PS/3AC/24DC/20 ALIMENTATORE - 2866792

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 18...29 V
Max. corrente di uscita 1 - 26 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 400...500 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4046356152907
Codice prodotto
PHC2866792
Cod. produttore
2866792
Produttore
PHC
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
18...29 V
Max. corrente di uscita 1:
26 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
400...500 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
450...800 V
Tensione di uscita 2:
18...18 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
480 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
20 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
783 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
400...500 V
Larghezza:
69 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
130 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
122 mm
Altezza:
130 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
69 mm
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno


