AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2864684 MINI MCR-SL-U-U ISOLATORE GALVANICO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2864684 MINI MCR-SL-U-U ISOLATORE GALVANICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Metodo di montaggio del dispositivo - Apparecchio da incasso

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 19.2...30 V

  • Tipo di alimentazione - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918956387

Codice prodotto

PHC2864684

Cod. produttore

2864684

Produttore

PHC

Numero di canali:

1

Grado di protezione (IP):

IP20

Metodo di montaggio del dispositivo:

Apparecchio da incasso

Tensione nominale di alimentazione DC:

19.2...30 V

Tipo di alimentazione:

Altri

Numero di ingressi 0 V … 10 V:

1

Numero di ingressi -60 mV … +60 mV:

0

Numero di ingressi 0 mV … 100 mV:

0

Numero di ingressi -100 mV … +100 mV:

0

Numero di ingressi -300 mV … +300 mV:

0

Numero di ingressi 4 mA … 20 mA:

0

Numero di ingressi -500 mV … +500 mV:

0

Numero di ingressi -1 V … +1 V:

0

Numero di ingressi 0 mA … 20 mA:

0

Numero di ingressi -2 V … +2 V:

0

Numero di ingressi -2,5 V … +2,5 V:

0

Numero di ingressi 0 mA … 10 mA:

0

Numero di ingressi -5 V … +5 V:

0

Numero di ingressi -10 V … +10 V:

1

Numero di ingressi -20 V … +20 V:

0

Numero di ingressi 0 mV … 60 mV:

0

Numero di ingressi 0 mV … 200 mV:

0

Numero di ingressi 0 mV … 300 mV:

0

Numero di ingressi 0 mV … 500 mV:

0

Numero di uscite 1 V … 5 V:

0

Numero di ingressi 0 V … 1 V:

0

Numero di ingressi 0 V … 2 V:

0

Numero di ingressi 0 V … 2,5 V:

0

Numero di ingressi 0 V … 5 V:

0

Numero di ingressi 0 V … 20 V:

0

Numero di ingressi 0 V … 24 V:

0

Numero di ingressi 0 V … 30 V:

0

Numero di ingressi 1 V … 5 V:

0

Separazione galvanica tra uscita e uscita:

no

Numero di ingressi 2 V … 10 V:

0

Separazione galvanica tra ingresso e uscita:

Numero di ingressi +5 V … -5 V:

0

Numero di ingressi +10 V … -10 V:

0

Numero di ingressi 5 V … 0 V:

0

Numero di ingressi 5 V … 1 V:

0

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di ingressi 10 V … 0 V:

0

Numero di ingressi 10 V … 2 V:

0

Numero di ingressi 0 mA … 5 mA:

0

Numero di ingressi -5 mA … +5 mA:

0

Numero di ingressi -10 mA … +10 mA:

0

Numero di ingressi -20 mA … +20 mA:

0

Numero di ingressi 20 mA … 0 mA:

0

Numero di ingressi 20 mA … 4 mA:

0

Numero di uscite -60 mV … +60 mV:

0

Numero di uscite -100 mV … +100 mV:

0

Numero di uscite -300 mV … +300 mV:

0

Numero di uscite -500 mV … +500 mV:

0

Numero di uscite -1 V … +1 V:

0

Numero di uscite -2 V … +2 V:

0

Numero di uscite -2,5 V … +2,5 V:

0

Numero di uscite -5 V … +5 V:

0

Numero di uscite -10 V … +10 V:

1

Numero di uscite -20 V … +20 V:

0

Numero di uscite 0 mV … 60 mV:

0

Numero di uscite 0 mV … 100 mV:

0

Numero di uscite 0 mV … 200 mV:

0

Numero di uscite 0 mV … 300 mV:

0

Numero di uscite 0 mV … 500 mV:

0

Numero di uscite 0 V … 1 V:

0

Numero di uscite 0 V … 2 V:

0

Numero di uscite 0 V … 2,5 V:

0

Numero di uscite 0 V … 5 V:

0

Numero di uscite 0 V … 10 V:

1

Numero di uscite 0 V … 20 V:

0

Numero di uscite 0 V … 24 V:

0

Numero di uscite 0 V … 30 V:

0

Numero di uscite 2 V … 10 V:

0

Numero di uscite +5 V … -5 V:

0

Numero di uscite +10 V … -10 V:

0

Numero di uscite 5 V … 0 V:

0

Numero di uscite 5 V … 1 V:

0

Numero di uscite 10 V … 0 V:

0

Numero di uscite 10 V … 2 V:

0

Numero di uscite 0 mA … 5 mA:

0

Numero di uscite 0 mA … 10 mA:

0

Numero di uscite 0 mA … 20 mA:

0

Numero di uscite 4 mA … 20 mA:

0

Numero di uscite -5 mA … +5 mA:

0

Numero di uscite -10 mA … +10 mA:

0

Numero di uscite -20 mA … +20 mA:

0

Numero di uscite 20 mA … 0 mA:

0

Numero di uscite 20 mA … 4 mA:

0

Uscita del segnale di guasto:

no

A sicurezza intrinseca secondo NAMUR IEC 60947-5-6:

no

Separazione galvanica tra ingressi:

no

Separazione galvanica tra l'alimentazione e tutti gli altri circuiti:

Altezza:

93.1 mm

Larghezza:

6.4 mm

Profondità:

102.5 mm

Potenza assorbita:

0.2 W

Carico:

10000...10000 Ohm

Temperatura di esercizio:

-20...65 °C

Deriva termica:

0.01 %/K

Metodo di montaggio:

Altri

Potenza assorbita ridotta. Alternativa economica agli isolatori galvanici configurabili.