AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2839185 PT 2X1VA-120AC-ST SPINA RIC. SEGNALE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2839185 PT 2X1VA-120AC-ST SPINA RIC. SEGNALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 120...120 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 2.5 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 150 V

  • Tensione massima continuativa DC - 150 V

  • Corrente nominale di carico - 26 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918182847

Codice prodotto

PHC2839185

Cod. produttore

2839185

Produttore

PHC

Tensione nominale AC:

120...120 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

2.5 kA

Tensione massima continuativa AC:

150 V

Tensione massima continuativa DC:

150 V

Corrente nominale di carico:

26 A

Livello di protezione filo-terra:

550 V

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento 1:

Altri

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Versione antideflagrante:

no

Scaricatore di sovratensione per rete dati Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2839185 - PT 2X1VA-120AC-ST SPINA DI PROTEZIONE