AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2807926 CT 10-18FS+F/PE-24 SPINA PROTEZ. SEGNALE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2807926 CT 10-18FS+F/PE-24 SPINA PROTEZ. SEGNALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 24...24 V

  • Tensione nominale DC - 24...24 V

  • Tensione massima continuativa AC - 28 V

  • Tensione massima continuativa DC - 40 V

  • Corrente nominale di carico - 1.5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918075408

Codice prodotto

PHC2807926

Cod. produttore

2807926

Produttore

PHC

Tensione nominale AC:

24...24 V

Tensione nominale DC:

24...24 V

Tensione massima continuativa AC:

28 V

Tensione massima continuativa DC:

40 V

Corrente nominale di carico:

1.5 A

Livello di protezione filo-terra:

650 V

Frequenza di taglio:

2.5 MHz

Metodo di montaggio:

Connettore / Adattatore per cavo

Collegamento 1:

Altri

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Versione antideflagrante:

no

Scaricatore di sovratensione per rete dati Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2807926 - CT 10-18FS F PE-24 Spina con protezione