AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2803166 CN-UB-70DC-6-BB SPD ANTENNA TLC

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2803166 CN-UB-70DC-6-BB SPD ANTENNA TLC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 50 V

  • Tensione massima continuativa DC - 70 V

  • Corrente nominale di carico - 10 A

  • Livello di protezione filo-terra - 800 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356293211

Codice prodotto

PHC2803166

Cod. produttore

2803166

Produttore

PHC

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

5 kA

Tensione massima continuativa AC:

50 V

Tensione massima continuativa DC:

70 V

Corrente nominale di carico:

10 A

Livello di protezione filo-terra:

800 V

Frequenza:

0...6000 MHz

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento 1:

Connettore N

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Versione antideflagrante:

no

La piastra di montaggio permette il montaggio ad es. nel quadro elettrico.