PHOENIX CONTACT - PHC2802316 ST-BE SPINA PORTACOMPONENTI - 2802316

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Inseribile
Larghezza - 6 mm
Colore - Grigio
Confezione
10 PZ
EAN
4017918074401
Codice prodotto
PHC2802316
Cod. produttore
2802316
Produttore
PHC
Metodo di montaggio:
Inseribile
Larghezza:
6 mm
Colore:
Grigio
Spina portacomponenti, per componenti a due poli da montare sul morsetto base, fissaggio con punti di connessione a vite, altezza 19 mm, max. 16 A


