AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2800929 CB 1/6-2/4 PT-BE ELEM. BASE INTERR. - 2800929

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di esecuzione del portafusibile - Altri

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...6 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Altri

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356690638

Codice prodotto

PHC2800929

Cod. produttore

2800929

Produttore

PHC

Tipo di esecuzione del portafusibile:

Altri

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...6 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Altri

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...6 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...6 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Profondità:

90 mm

Temperatura di esercizio:

-30...60 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

12.3 mm

Modulo guida. Con vani di ponticellamento. Carico fino a 41 A con ponticellamento doppio dell'alimentazione.