PHOENIX CONTACT - PHC2800916 CB E1 24DC/2A NC P INT. ELETTR. 1 CAN - 2800916

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Interruttore automatico
Tipo di esecuzione del portafusibile - Inseribile
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto - 50...50 V
Metodo di montaggio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4046356690652
Codice prodotto
PHC2800916
Cod. produttore
2800916
Produttore
PHC
Tipo di inserto portafusibile:
Interruttore automatico
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Inseribile
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto:
50...50 V
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di tensione per il segnalatore di guasto:
AC / DC
Tipo di segnalatore di guasto:
Altri
Colore:
Grigio
Tensione nominale:
24 V
Numero di piani:
1
Corrente nominale In:
2 A
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tipo di connessione elettrica 2:
Altri
Altezza:
45 mm
Profondità:
45 mm
Temperatura di esercizio:
-25...50 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
12.3 mm