AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2800861 CB TM1 4A F1 P INTERR.MAGNETOTERM. 1P

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2800861 CB TM1 4A F1 P INTERR.MAGNETOTERM. 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • Corrente nominale - 4 A

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tipo di sicurezza - Altri

  • Limitazione di corrente attiva x IN - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356690218

Codice prodotto

PHC2800861

Cod. produttore

2800861

Produttore

PHC

Numero di poli:

1

Corrente nominale:

4 A

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di sicurezza:

Altri

Limitazione di corrente attiva x IN:

0

Tipo di costruzione:

Spina(maschio)

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Larghezza:

12.3 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

52 mm

Tensione di esercizio:

50 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-30...60 °C

Interruttore magnetotermico di protezione, 1 polo, curva caratteristica d'intervento F1 (rapida), 1 contatto di scambio, connettore maschio per elemento base.