PHOENIX CONTACT - PHC2800849 CB TM1 3A M1 P INTERR.MAGNETOTERM. 1P - 2800849

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Interruttore automatico
Tipo di esecuzione del portafusibile - Inseribile
Tipo di connessione elettrica 1 - Connettore
Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto - 50...50 V
Metodo di montaggio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4046356690003
Codice prodotto
PHC2800849
Cod. produttore
2800849
Produttore
PHC
Tipo di inserto portafusibile:
Interruttore automatico
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Inseribile
Tipo di connessione elettrica 1:
Connettore
Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto:
50...50 V
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di tensione per il segnalatore di guasto:
AC / DC
Tipo di segnalatore di guasto:
Altri
Colore:
Grigio
Tensione nominale:
50 V
Numero di piani:
1
Corrente nominale In:
3 A
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tipo di connessione elettrica 2:
Altri
Altezza:
45 mm
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Profondità:
45 mm
Temperatura di esercizio:
-30...60 °C
Larghezza:
12.3 mm