AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2800838 CB TM1 3A SFB P INTERR.MAGNETOTERM. 1P - 2800838

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2800838 CB TM1 3A SFB P INTERR.MAGNETOTERM. 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di inserto portafusibile - Interruttore automatico

  • Tipo di esecuzione del portafusibile - Inseribile

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connettore

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356689892

Codice prodotto

PHC2800838

Cod. produttore

2800838

Produttore

PHC

Tipo di inserto portafusibile:

Interruttore automatico

Tipo di esecuzione del portafusibile:

Inseribile

Tipo di connessione elettrica 1:

Connettore

Metodo di montaggio:

Altri

Colore:

Grigio

Tensione nominale:

50 V

Corrente nominale In:

3 A

Necessaria piastra di chiusura:

no

Profondità:

45 mm

Temperatura di esercizio:

-30...60 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

12.3 mm

Esecuzione compatta con livelli di corrente nominale di precisione. Possibilità di espansione modulare grazie al concetto di custodia universale e a innesto.