AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2800804 PT-IQ-2X2-24DC-P SPINA RIC. SEGNALE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2800804 PT-IQ-2X2-24DC-P SPINA RIC. SEGNALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 0...0 V

  • Tensione nominale DC - 24...24 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 21 V

  • Tensione massima continuativa DC - 30 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356659185

Codice prodotto

PHC2800804

Cod. produttore

2800804

Produttore

PHC

Tensione nominale AC:

0...0 V

Tensione nominale DC:

24...24 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

10 kA

Tensione massima continuativa AC:

21 V

Tensione massima continuativa DC:

30 V

Corrente nominale di carico:

0.7 A

Livello di protezione filo-terra:

75 V

Frequenza:

800...2250 MHz

Frequenza di taglio:

1.1 MHz

Collegamento 1:

Altri

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Versione antideflagrante:

no

Sistema di protezione contro le sovratensioni. Segnalazione collettiva mediante modulo di alimentazione e FM. Alimentazione del sistema mediante bus su guida. Fino a 28 moduli di protezione per modulo di alimentazione.