AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2799445 PSM-LWL-HCSO-200/230 FIBRA OTTICA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2799445 PSM-LWL-HCSO-200/230 FIBRA OTTICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Altri

  • Numero di fibre - 0

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Numero di fibre per nucleo - 0

  • Con protezione anti-roditori - no

Confezione

  • 1 M

EAN

4017918138813

Codice prodotto

PHC2799445

Cod. produttore

2799445

Produttore

PHC

Tipo di fibra:

Altri

Numero di fibre:

0

Materiale della guaina esterna:

Altri

Numero di fibre per nucleo:

0

Con protezione anti-roditori:

no

Con serracavo:

Specifica del materiale della guaina esterna:

PE (polietilene)

Cavo privo di metalli:

Cavo PCF, duplex 200/230 µm, senza connettore, per la posa in esterni