AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2775456 UDK 3-PE MORSETTO CON ATTACCO DOPPIO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2775456 UDK 3-PE MORSETTO CON ATTACCO DOPPIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...2.5 mm²

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...4 mm²

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile - 0.2...2.5 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918068585

Codice prodotto

PHC2775456

Cod. produttore

2775456

Produttore

PHC

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...2.5 mm²

Colore:

Giallo-Verde

Numero di piani:

2

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...1.5 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Larghezza:

5.2 mm

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Profondità:

63.5 mm

Il doppio vano di ponticellamento consente la ripartizione individuale del potenziale e l'alimentazione.