AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2775249 UDK 4-DUR 249 MORSETTO CON ATTACCO DOPPI - 2775249

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2775249 UDK 4-DUR 249 MORSETTO CON ATTACCO DOPPI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918068530

Codice prodotto

PHC2775249

Cod. produttore

2775249

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Corrente nominale In:

32 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Colore:

Grigio

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...4 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

4

Tensione nominale:

630 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Numero di piani:

1

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...1 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Larghezza:

6.2 mm

Profondità:

63.5 mm

Nell'automazione dei processi si sono affermati circuiti a corrente costante che trasmettono i valori di misurazione come corrente da 0 a 20 mA. Il piano inferiore è assegnato alla linea di misura, mentre quello superiore viene utilizzato come presa di tensione tramite la resistenza 249 Ohm. Con questo morsetto è possibile realizzare una presa per segnale di tensione nella linea di misura per utilizzarla come segnale analogico per calcolatori.