PHOENIX CONTACT - PHC2775061 UDK 4-ILA 500 MORSETTO CON ATTACCO DOPPI - 2775061

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²
Corrente nominale In - 0.5 A
Colore - Nero
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...6 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
4017918068417
Codice prodotto
PHC2775061
Cod. produttore
2775061
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...4 mm²
Corrente nominale In:
0.5 A
Colore:
Nero
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...6 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...4 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
4
Tensione nominale:
500 V
Numero di piani:
1
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...1 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Larghezza:
6.2 mm
Profondità:
63.5 mm


