AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2772080 FBRI 10-8 N PONTICELLO FISSO TRASVERSALE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2772080 FBRI 10-8 N PONTICELLO FISSO TRASVERSALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 10

  • Dimensione modulare (Passo) - 8.2 mm

  • Colore - Altri

  • Metodo di montaggio - Avvitabile

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918139469

Codice prodotto

PHC2772080

Cod. produttore

2772080

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

10

Dimensione modulare (Passo):

8.2 mm

Colore:

Altri

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello fisso, passo: 8,2 mm, numero poli: 10, colore: color argento