PHOENIX CONTACT - PHC2771104 D-UKKB 3/5 BU PIASTRA TERMINALE - 2771104

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Blu
Spessore - 2.5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
50 PZ
EAN
4017918068202
Codice prodotto
PHC2771104
Cod. produttore
2771104
Produttore
PHC
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Blu
Spessore:
2.5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale, lunghezza: 67 mm, larghezza: 2,5 mm, altezza: 62 mm, colore: blu


