PHOENIX CONTACT - PHC2764153 EG 45-GP/ABS GN BASE CUSTODIA - 2764153

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 45 mm
Altezza - 107.5 mm
Profondità - 75 mm
Colore - Verde
Possibilità di montaggio su guida - no
Confezione
10 PZ
EAN
4017918065867
Codice prodotto
PHC2764153
Cod. produttore
2764153
Produttore
PHC
Larghezza:
45 mm
Altezza:
107.5 mm
Profondità:
75 mm
Colore:
Verde
Possibilità di montaggio su guida:
no
Larghezza in numero di moduli:
0
Temperatura di esercizio:
-40...80 °C
Installabile a parete:
no
Base della custodia con piedino a scatto e apertura di prova con piastra laterale







