AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2744869 FL CRIMPTOOL PINZA A CRIMPARE - 2744869

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2744869 FL CRIMPTOOL PINZA A CRIMPARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per connettori BNC - no

  • Adatto per connettori F a crimpare (Cavo coassiale TV) - no

  • Con dispositivo di blocco - no

  • Con tagliente / dispositivo di taglio - no

  • Con funzione spelacavi - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918607593

Codice prodotto

PHC2744869

Cod. produttore

2744869

Produttore

PHC

Adatto per connettori BNC:

no

Adatto per connettori F a crimpare (Cavo coassiale TV):

no

Con dispositivo di blocco:

no

Con tagliente / dispositivo di taglio:

no

Con funzione spelacavi:

no

Adatto per connettori D-Sub:

no

Adatto per connettori F (Cavo coassiale TV):

no

Adatto per connettori LSA-Plus (Krone):

no

Adatto per connettori RJ:

no

Adatto per connettori per bassa tensione:

no

Adatto per connettori ST (Fibra ottica):

no

Adatto per connettori SC (Fibra ottica):

no

Adatto per connettori SMA (SubMiniature versione A):

no

Adatto per connettori LC (Fibra ottica):

no

Adatto per connettori MT-RJ (Fibra ottica):

no

Pinza a crimpare, per il montaggio del connettore RJ45