AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2716693 EB 2- DIK RD PONTICELLO A PETTINE - 2716693

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2716693 EB 2- DIK RD PONTICELLO A PETTINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Dimensione modulare (Passo) - 6.15 mm

  • Colore - Rosso

  • Metodo di montaggio - Avvitabile

  • Isolato -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918104832

Codice prodotto

PHC2716693

Cod. produttore

2716693

Produttore

PHC

Numero di morsetti ponticellati:

2

Dimensione modulare (Passo):

6.15 mm

Colore:

Rosso

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello a pettine, passo: 6,15 mm, numero poli: 2, colore: rosso