AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2716062 G 5/ 6 MORSETTO PER APPARECCHIATURE - 2716062

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2716062 G 5/ 6 MORSETTO PER APPARECCHIATURE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Numero di poli - 6

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918061807

Codice prodotto

PHC2716062

Cod. produttore

2716062

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Corrente nominale In:

32 A

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di poli:

6

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Grigio

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Materiale del corpo isolante:

Altri

Temperatura di esercizio:

-40...80 °C

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...4 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

Tensione nominale:

500 V

Numero di morsetti per polo:

2

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Trasparente:

no

Profondità:

22 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Larghezza:

52 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Protezione antinfortunistica.