PHOENIX CONTACT - PHC2715814 DIKD 1,5-LA 24RD/O-M MORSETTO DI ALIMENT - 2715814

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...2.5 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Tensione nominale - 250 V
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.25...2.5 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
4017918061562
Codice prodotto
PHC2715814
Cod. produttore
2715814
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...2.5 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Tensione nominale:
250 V
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...2.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...4 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...1 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di piani:
3
Piani ponticellati internamente:
no
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Colore:
Grigio
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Larghezza:
6.2 mm
Profondità:
72.5 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Con contatto di terra (PE):
no


