PHOENIX CONTACT - PHC2713780 E/ME TBUS NS35 GY PIASTRA TERMINALE - 2713780

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tipo di bloccaggio - Senza vite
Materiale - Plastica
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
50 PZ
EAN
4017918943493
Codice prodotto
PHC2713780
Cod. produttore
2713780
Produttore
PHC
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di bloccaggio:
Senza vite
Materiale:
Plastica
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0




